Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 7,5 m, Tülle gelb, LSZH grau, Cross-Over


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-7,5 Netzwerkkabel Grau 7,5 m
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-7,5 Netzwerkkabel Grau 7,5 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100008832
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008832
EAN/GTIN:
     4018359298982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 7,5 m, Tülle gelb, LSZH grau, Cross-Over
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Farbe der Tülle: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-7,5
Länge: 7,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
7.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005186
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, telegärtner patchkabel sftp cat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Cross-Over, Rangierkabel, Datenkabel, Datenleitung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.