Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 7,5m, MP8 FS500, LSZH, weiss, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 7,5m, MP8 FS500, LSZH, weiss, 1:1
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 7,5m, MP8 FS500, LSZH, weiss, 1:1
Artikel-Nr.:
     C1161-100008833
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008833
EAN/GTIN:
     4018359306342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 7,5m, MP8 FS500, LSZH, weiss, 1:1
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: weiß
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-7,5
Länge: 7,5 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
7.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000202
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000202
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a s-ftp 7,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Datenkabel, Datenleitung, Rangierkabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 7,5 Meter (ab € 1,02934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.