Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 100-7,5 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner Cat.5e - Wiring 1:1 - U/UTP (PVC) MP8 100-7,5 green Netzwerkkabel 7,5 m
Telegärtner Cat.5e - Wiring 1:1 - U/UTP (PVC) MP8 100-7,5 green Netzwerkkabel 7,5 m
Telegärtner Cat.5e - Wiring 1:1 - U/UTP (PVC) MP8 100-7,5 green Netzwerkkabel 7,5 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100008959
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008959
EAN/GTIN:
     4018359245047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.5 MP8 100-7,5 m, grün
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün
Kurzbezeichnung: MP8 100-7,5
Länge: 7,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
7.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel grün cat 5 e 7,50 m, patch kabel, patch-kabel grün, Netzwerkkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, Datenkabel, Rangierkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.