Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-10,0 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100008982 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Telegärtner 100008982 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100008982
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008982
EAN/GTIN:
     4018359286712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-10,0 m, grün
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-10,0
Länge: 10 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
10.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 10m, patchkabel, patchkabel cat6a, Netzwerkkabel, Datenleitung, Rangierkabel, EDV-Kabel, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,983* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.