Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AMJ Cat.6A(IEC) CP-Link - 10,0 m, LSZH, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMJ Cat.6A(IEC) CP-Link - 10,0 m, LSZH, grau
AMJ Cat.6A(IEC) CP-Link - 10,0 m, LSZH, grau
Artikel-Nr.:
     C1161-100009013
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009013
EAN/GTIN:
     4018359382902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
AMJ Cat.6A(IEC) CP-Link - 10,0 m, LSZH, grau
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 10 Meter
Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.7 LSZH
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: AMJ Cat.6A (ISO/IEC) CP-Link
Länge: 10 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
10.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: grau kat6 10m s/ftp, cat7, s-ftp kat 7, CP-Link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.