Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PE, IP20-IP20, 10,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PE, IP20-IP20, 10,0 m
Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PE, IP20-IP20, 10,0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100009061
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009061
EAN/GTIN:
     4018359491390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchkabel
Patchkabel S/FTP Cat.6A(IEC), 4x2xAWG26/7, PE, IP20-IP20, 10,0 m
Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Für Anschlüsse im Außenbereich empfehlen sich die Patchkabeltypen mit Kabelkonstruktion S/FTP 4x2xAWG26/7 Cat.7, die mit einem PE-Mantel wirksam vor äußeren Umgebungsbedingungen geschützt sind. So können Anwendungen im Mobilfunk als auch im erweiterten LAN mit Outdoor Access-Points, Kameras als auch Zutrittssystemen einfach, schnell und zukunftssicher mit UV- und wasserbeständigen Patchkabeln in Standardlängen verbunden werden. Die angespritzten RJ45-Steckverbinder mit Rasthebelschutz und Längenmarkierung bieten einen sicheren Griff beim Stecken und Ziehen.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: schwarz RAL 9011
Schutzart: IP20 - IP20
Kurzbezeichnung: S/FTP Cat.6A (ISO/IEC) PE
Länge: 10 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
10.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000206
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000206
EF004471:
false
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.