Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-25,0 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner CAT6a, 25m Netzwerkkabel Grün S/FTP (S-STP)
Telegärtner CAT6a, 25m Netzwerkkabel Grün S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100009120
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009120
EAN/GTIN:
     4018359292225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-25,0 m, grün
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-25,0
Länge: 25 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
25.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp 25m grün cat 6a, patch kabel, patch-kabel sftp, Datenleitung, Datenkabel, Rangierkabel, Netzwerkkabel, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.