Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP Cat.6, 20,0 m gelb, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00006A0334 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Telegärtner L00006A0334 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100009281
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009281
EAN/GTIN:
     4018359430504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel U/UTP Cat.6, 20,0 m gelb, LSZH
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 250-20,0
Länge: 20 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV002393
EF001438:
20.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000234
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 20m gelb, patch kabel, patch-kabel cat6, Rangierkabel, Datenkabel, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Datenleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.