Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, rot
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, rot
Artikel-Nr.:
     C1161-100009356
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009356
EAN/GTIN:
     4018359294489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, rot
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: rot
Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-15,0
Länge: 15 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV009765
EF001619:
EV004113
EF001438:
15.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000233
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000233
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel kat 5e 15,0m rot, patch kabel, patch-kabel rot, Rangierkabel, EDV-Kabel, Datenleitung, Netzwerkkabel, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.