Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 100-25,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner Cat.5e - Wiring 1:1 - U/UTP (PVC) Netzwerkkabel Grau 25 m
Telegärtner Cat.5e - Wiring 1:1 - U/UTP (PVC) Netzwerkkabel Grau 25 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100009373
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009373
EAN/GTIN:
     4018359260477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.5 MP8 100-25,0 m, grau
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 100-25,0
Länge: 25 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
25.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e grau 25m, patch kabel, patch-kabel grau, Netzwerkkabel, EDV-Kabel, Datenleitung, Rangierkabel, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.