Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TestLine Prüfkabel SMAm auf Nm, 600 mm, 18 GHz, rostfreier Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, N-Stecker (gerade) auf SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, Tülle blau, 600
Koaxialkabel, N-Stecker (gerade) auf SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, Tülle blau, 600
Artikel-Nr.:
     C1161-100009564
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009564
EAN/GTIN:
     4018359399634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
TestLine Prüfkabel SMAm auf Nm, 600 mm, 18 GHz, rostfreier Stahl
Das TestLine 5LL Messkabel wurde speziell für Messvorgänge mit ständig wechselnden Prüflingen und daraus resultierenden hohen Steckzyklen konzipiert. Das Highend-Messkabel weist hervorragende Übertragungseigenschaften für den anspruchsvollen Einsatz in Messlaboren und bei Fertigungsprüfungen auf. Die Sonderausführung des TestLine 5LL Kabel von Telegärtner bietet einen besonders starken Schutz gegen externe Belastungen. Der Kabelschutz besteht aus einer Stahldrahtspirale mit extrem hoher Druckbelastung bis 80 kg/5 cm Kabellänge. Beschädigungen des Kabels durch Knicken oder Quetschen werden dadurch minimiert.

Anmerkungen: Edelstahl passiviert
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Max. Frequenz: 18 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -36 dB; 4 GHz -29 dB; 11 GHz -20 dB; 18 GHz -16 dB
Länge: 0,6 m
Phasenstabilität: kleiner 1,5°(@ 4 - 18 GHz)
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF002505:
EV004142
EF002506:
EV004142
EF001438:
0.6
EF000876:
50
EF000007:
EV000154
EF002495:
EV000217
EF002496:
EV000217
EF000038:
-
EF005241:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.