Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf N Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100009585
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009585
EAN/GTIN:
     4018359478476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
N auf N Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Stecker
Anmerkungen: JMPS/1044K
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Sti-Sti
Länge: 1 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
1.0
EF002505:
EV001421
EF002506:
EV001421
EF002495:
EV000217
EF002496:
EV000217
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, Antennenleitung, N Jumper Kabel, Anschlusskabel, Koaxkabel, Antennenkabel, Koaxialleitung, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.