Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 (Screw Type) auf 7-16 Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100009661
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009661
EAN/GTIN:
     4018359478483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
7/16 anschlusskabel
4.3-10 (Screw Type) auf 7-16 Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Stecker
Anmerkungen: JMPS/1007K
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: StiS-Sti
Länge: 1 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
1.0
EF002505:
EV000154
EF002506:
EV007034
EF002495:
EV000217
EF002496:
EV000217
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Antennenleitung, Koax-Verbindungskabel, Koaxkabel, Koax-Anschlusskabel, Koaxiales Verbindungskabel, Koaxialleitung, Antennenkabel, Koaxleitung, Anschlusskabel, Jumper Kabel, Antennen-Anschlusskabel, 4.3-10 Jumper Kabel, Koaxiales Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.