| |
|
| Artikel-Nr.: C1161-100009773 Herst.-Nr.: 100009773 EAN/GTIN: 4018359461140 |
| | |
|
| | |
| TestLine Prüfkabel SMAm auf Nm, 1000 mm, 18 GHz, mit Trittschutz, rostfreier Stahl Das TestLine 5LL Messkabel wurde speziell für Messvorgänge mit ständig wechselnden Prüflingen und daraus resultierenden hohen Steckzyklen konzipiert. Das Highend-Messkabel weist hervorragende Übertragungseigenschaften für den anspruchsvollen Einsatz in Messlaboren und bei Fertigungsprüfungen auf. Die Sonderausführung des TestLine 5LL Kabel von Telegärtner bietet einen besonders starken Schutz gegen externe Belastungen. Der Kabelschutz besteht aus einer Stahldrahtspirale mit extrem hoher Druckbelastung bis 80 kg/5 cm Kabellänge. Beschädigungen des Kabels durch Knicken oder Quetschen werden dadurch minimiert. Anmerkungen: mit Trittschutz, Edelstahl passiviert Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Max. Frequenz: 18 GHz Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -36 dB; 4 GHz: -29 dB; 11 GHz: -20 dB; 18 GHz: -16 dB Länge: 1 m Phasenstabilität: kleiner1.5°(@4-18 GHz) Weitere Informationen: | | EF000081: | EV000154 | EF001438: | 1000 | EF000876: | - | EF002505: | EV004142 | EF002506: | EV004142 | EF002495: | EV000217 | EF002496: | EV000217 | EF000038: | - | EF000007: | - | EF005241: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |