Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 auf N Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100009925
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009925
EAN/GTIN:
     4018359495015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
Rundsteckverbinder sonstige
7-16 auf N Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Stecker
Anmerkungen: JMPS/2004K
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Sti-Sti
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
2.0
EF002505:
EV001421
EF002506:
EV001421
EF002495:
EV000217
EF002496:
EV000217
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Koax-Anschlusskabel, Koaxkabel, Koaxiales Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Koax-Verbindungskabel, Anschlusskabel, Koaxiales Verbindungskabel, 7-16 Jumper Kabel, Koaxialleitung, Koaxleitung, Antennenleitung, Antennenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.