Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 (Screw Type) auf 4.3-10 Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, 4.3-10 Stecker, gerade auf 4.3-10 Stecker, gerade, 50 Ω, 1/2”Flexi
Koaxialkabel, 4.3-10 Stecker, gerade auf 4.3-10 Stecker, gerade, 50 Ω, 1/2”Flexi
Artikel-Nr.:
     C1161-100009933
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009933
EAN/GTIN:
     4018359481865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
4.3-10 (Screw Type) auf 4.3-10 Jumper Kabel 1/2" IP68 Stecker-Buchse
Anmerkungen: JMPS/2078K
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: StiS-Bu
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
2.0
EF002505:
EV000154
EF002506:
EV000154
EF002495:
EV000217
EF002496:
EV000218
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, Koaxleitung, Antennenkabel, Jumper Kabel, Koaxialleitung, Anschlusskabel, Koax-Verbindungskabel, Koaxkabel, Antennen-Anschlusskabel, Koaxiales Verbindungskabel, Antennenleitung, Koaxiales Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.