Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-58C/U Kabel, 1500 mm: Beidseitig BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00011A1450 Koaxialkabel 15 m BNC Schwarz
Telegärtner L00011A1450 Koaxialkabel 15 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100009994
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009994
EAN/GTIN:
     4018359143183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
RG-58C/U Kabel, 1500 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-58C/U
Länge: 1,5 m
Weitere Informationen:
EF001438:
1.5
EF002495:
EV000218
EF000081:
EV004148
EF002506:
-
EF002496:
-
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, bnc kabel telegärtner, hf-kabel, Koax-Verbindungskabel, Koaxiales Verbindungskabel, BNC-Kabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.