Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf N Jumper Kabel 1/4" IP67 Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100010065
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010065
EAN/GTIN:
     4018359495572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
N auf N Jumper Kabel 1/4" IP67 Stecker-Stecker
Anmerkungen: JMPR/2044L
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Sti-Sti
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
2.0
EF002495:
EV000217
EF002496:
EV000217
EF002505:
EV001421
EF002506:
EV001421
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Jumper Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.