Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-58C/U Kabel, 5000 mm: Beidseitig FME-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RG-58C/U Kabel, 5000 mm: Beidseitig FME-Buchse
RG-58C/U Kabel, 5000 mm: Beidseitig FME-Buchse
Artikel-Nr.:
     C1161-100010251
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010251
EAN/GTIN:
     4018359144890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FME Kabel
Kabel FME
FME Steckverbinder
HF-Kabel
RG-58C/U Kabel, 5000 mm: Beidseitig FME-Buchse
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-58C/U
Länge: 5 m
Weitere Informationen:
EF001438:
5
EF002495:
EV000217
EF000081:
EV004148
EF002506:
-
EF002496:
-
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.