Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-58C/U Kabel, 5000 mm: Beidseitig BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00013A1453 Koaxialkabel 5 m BNC Schwarz
Telegärtner L00013A1453 Koaxialkabel 5 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100010347
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010347
EAN/GTIN:
     4018359145224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
RG-58C/U Kabel, 5000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-58C/U
Länge: 5 m
Weitere Informationen:
EF001438:
5
EF002495:
EV000218
EF000081:
EV004148
EF002506:
-
EF002496:
-
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, messkabel bnc, hf-kabel, BNC-Kabel, Koax-Verbindungskabel, Koaxiales Verbindungskabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.