Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-59B/U Kabel, 5000 mm: Beidseitig BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00013A1459 Koaxialkabel 5 m BNC Schwarz
Telegärtner L00013A1459 Koaxialkabel 5 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100010348
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010348
EAN/GTIN:
     4018359145231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
RG-59B/U Kabel, 5000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-59B/U
Länge: 5 m
Weitere Informationen:
EF001438:
5
EF000081:
EV004149
EF002506:
-
EF002496:
-
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
EF002505:
-
EF002495:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, telegärtner bnc 5m messleitung, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, BNC-Kabel, Koax-Verbindungskabel, Koaxiales Verbindungskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.