Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel ST G50/125 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner FO Duplex Patch Cables ST G50/125 2,0 m Glasfaserkabel 2 m
Telegärtner FO Duplex Patch Cables ST G50/125 2,0 m Glasfaserkabel 2 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100010741
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010741
EAN/GTIN:
     4018359146474
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Rangierkabel ST G50/125 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM2
Kabelfarbe: orange
Stecker-Bauform: ST
Länge: 2 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008598
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
2.0
EF002505:
EV000262
EF002506:
EV000262
EF001618:
EV000236
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.