Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM3 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner ST/ST, OM3, 5 m Glasfaserkabel Cyan
Telegärtner ST/ST, OM3, 5 m Glasfaserkabel Cyan
Artikel-Nr.:
     C1161-100010780
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010780
EAN/GTIN:
     4018359307479
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM3 5,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM3
Kabelfarbe: türkis
Stecker-Bauform: ST
Länge: 5 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008599
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
5.0
EF002505:
EV000262
EF002506:
EV000262
EF001618:
EV001560
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.