Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Faserpigtail G50/125 OM3 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00819A0045 Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Blau
Telegärtner L00819A0045 Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     C1161-100010854
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010854
EAN/GTIN:
     4018359280178
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Faserpigtail G50/125 OM3 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G50/125 OM3
Stecker-Bauform: ST
Länge: 2 m
Aderfarbe: türkis
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008599
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2.0
EF002935:
EV000262
EF001569:
true
EF000007:
EV000154
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0925*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,4925*
€ 6,53608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2125*
€ 6,20288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8625*
€ 5,78638
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0925*
€ 4,87008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.