Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigtail-Set mit eingefärbten Adern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pigtail-Set mit eingefärbten Adern
Pigtail-Set mit eingefärbten Adern
Artikel-Nr.:
     C1161-100010866
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010866
EAN/GTIN:
     4018359396817
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Pigtail-Set mit eingefärbten Adern
Anmerkungen: eingefärbt nach VDE 0888
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Pigtail-Set
Gehäusefarbe: Metall
Pigtails: 12 x G50/125, OM4, 2m, ST
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV010866
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2
EF002935:
EV000262
EF001569:
false
EF000007:
EV000154
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.