Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO PC female Patchkabel, türkis, G50/125 OM3, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPO PC female Patchkabel, türkis, G50/125 OM3, 3 m
MPO PC female Patchkabel, türkis, G50/125 OM3, 3 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100010992
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010992
EAN/GTIN:
     4018359379445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
MPO PC female Patchkabel, türkis, G50/125 OM3, 3 m
Das vorkonfektionierte MPO/MTP Verkabelungssystem ist die zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung für Glasfasernetze von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s mittels paralleloptischer Übertragung . Der MPO/MTP®-Steckverbinder, der in den Normen IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 spezifiziert und standardisiert ist, stellt neben der optischen LC-Schnittstelle die erste Wahl für ein ITS (Informations-Transport-System) in den Geschäftsgebäuden und Rechenzentren von Morgen dar, die immer größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten benötigen. Die Patchkabel weißen dabei standardmäßig Polarität A auf, B oder C auf Anfrage. Telegärtner setzt den hochwertigen MTP®-Steckverbinder ein, dieser enthält mehrere Fasern in einer einzelnen Hochpräzisionsferrule, die PC- oder APC-poliert werden kann, um eine typische Einfügungsdämpfung von 0,25 dB und eine Rückflussdämpfung von >60 dB für Singlemode sowie eine typische Einfügungsdämpfung von 0,2 dB und eine Rückflussdämpfung von >30 dB für Multimode zu erzielen. Zur optimalen Qualitätssicherung werden die Patchkabel 100 Prozent werksseitig geprüft.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G50/125 OM3
Gehäusefarbe: türkis
Kabelfarbe: türkis
Stecker-Bauform: MPO PC female
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008598
EF000472:
12
EF000081:
EV000881
EF001438:
3.0
EF002505:
EV004121
EF002506:
EV004121
EF001618:
EV001560
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, lwl patchkabel om3, glasfaser patchkabel, Patchkabel, LWL-Patchkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.