Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP® Aufteilader OM3, 12x LC, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPO/MTP® Aufteilader OM3, 12x LC, 0,5 m
MPO/MTP® Aufteilader OM3, 12x LC, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100011202
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011202
EAN/GTIN:
     4018359470500
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
MPO/MTP® Aufteilader OM3, 12x LC, 0,5 m
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G50/125 OM3
Gehäusefarbe: MPO PC: türkis; LC PC: türkis
Stecker-Bauform: 1. Seite MPO PC; 2. Seite LC PC
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000472:
12
EF001438:
0.5
EF002506:
EV004119
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF001618:
-
EF001619:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF000080:
-
EF015703:
-
EF000081:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, lwl patchkabel om3, glasfaser patchkabel, Aufteilader
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.