Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel E2000/APC E9/125 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Duplex-Rangierkabel E2000/APC E9/125 1,0 m
LWL-Duplex-Rangierkabel E2000/APC E9/125 1,0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100011212
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011212
EAN/GTIN:
     4018359356798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
LWL-Duplex-Rangierkabel E2000/APC E9/125 1,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: E9/125 OS2
Gehäusefarbe: grün
Stecker-Bauform: E2000/APC
Länge: 1 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004116
EF001619:
EV010769
EF000472:
1
EF000081:
EV000881
EF001438:
1.0
EF002505:
EV002679
EF002506:
EV002679
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.