Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel LC Duplex E9/125 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner LC/LC, 9/125, 1m Glasfaserkabel Gelb
Telegärtner LC/LC, 9/125, 1m Glasfaserkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     C1161-100011282
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011282
EAN/GTIN:
     4018359274887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Rangierkabel LC Duplex E9/125 1,0 m
Die LC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) in beispielsweise Rechenzentren, Bürogebäuden, Telekommunikationsräumen, und an allen anderen Stellen, an denen LWL-Patchkabel benötigt werden. Von allen Komponenten einer Übertragungsstrecke sind Patchkabel den höchsten Belastungen und dem größten Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, höchste Qualitätsansprüche, ein lückenlos kontrollierter Fertigungsprozess und eine 100%ige Dämpfungsmessung garantieren einen sicheren, zuverlässigen Netzbetrieb. Die Patchkabel in den Kategorien OM3-OM5 (IEC 60793-2-10 Typ A1a.2-4, ITU G.651.1) und OS2 (IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU G.657.A1) weißen darüber hinaus jeweils biegeoptimierte Fasern auf, um so auch bei beengten Platzverhältnissen eine optimale Übertragung zu ermöglichen. Patchkabel in den Standardlängen 1,2 3, 5 und 10m sind ab Lager verfügbar, weitere Varianten über Ticnet ganz einfach und schnell konfigurierbar.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: E9/125 OS2
Gehäusefarbe: blau
Kabelfarbe: gelb
Stecker-Bauform: LC Duplex
Länge: 1 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004116
EF001619:
EV010769
EF000472:
1
EF000081:
EV000881
EF001438:
1.0
EF002505:
EV005168
EF002506:
EV005168
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.