Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM3 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00870A0003 Glasfaserkabel 1 m LC
Telegärtner L00870A0003 Glasfaserkabel 1 m LC
Artikel-Nr.:
     C1161-100011283
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011283
EAN/GTIN:
     4018359340018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM3 1,0 m
Die LC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) in beispielsweise Rechenzentren, Bürogebäuden, Telekommunikationsräumen, und an allen anderen Stellen, an denen LWL-Patchkabel benötigt werden. Von allen Komponenten einer Übertragungsstrecke sind Patchkabel den höchsten Belastungen und dem größten Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, höchste Qualitätsansprüche, ein lückenlos kontrollierter Fertigungsprozess und eine 100%ige Dämpfungsmessung garantieren einen sicheren, zuverlässigen Netzbetrieb. Die Patchkabel in den Kategorien OM3-OM5 (IEC 60793-2-10 Typ A1a.2-4, ITU G.651.1) und OS2 (IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU G.657.A1) weißen darüber hinaus jeweils biegeoptimierte Fasern auf, um so auch bei beengten Platzverhältnissen eine optimale Übertragung zu ermöglichen. Patchkabel in den Standardlängen 1,2 3, 5 und 10m sind ab Lager verfügbar, weitere Varianten über Ticnet ganz einfach und schnell konfigurierbar.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM3
Gehäusefarbe: türkis
Kabelfarbe: türkis
Stecker-Bauform: LC Duplex
Länge: 1 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008599
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
1.0
EF002505:
EV004119
EF002506:
EV004119
EF001618:
EV001560
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.