Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel LC Duplex G62,5/125 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner LC Duplex/LC Duplex, 2 m Glasfaserkabel OM1 Beige, Orange
Telegärtner LC Duplex/LC Duplex, 2 m Glasfaserkabel OM1 Beige, Orange
Artikel-Nr.:
     C1161-100011324
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011324
EAN/GTIN:
     4018359263140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Rangierkabel LC Duplex G62,5/125 2,0 m
Die LC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) in beispielsweise Rechenzentren, Bürogebäuden, Telekommunikationsräumen, und an allen anderen Stellen, an denen LWL-Patchkabel benötigt werden. Von allen Komponenten einer Übertragungsstrecke sind Patchkabel den höchsten Belastungen und dem größten Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, höchste Qualitätsansprüche, ein lückenlos kontrollierter Fertigungsprozess und eine 100%ige Dämpfungsmessung garantieren einen sicheren, zuverlässigen Netzbetrieb. Die Patchkabel in den Kategorien OM3-OM5 (IEC 60793-2-10 Typ A1a.2-4, ITU G.651.1) und OS2 (IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU G.657.A1) weißen darüber hinaus jeweils biegeoptimierte Fasern auf, um so auch bei beengten Platzverhältnissen eine optimale Übertragung zu ermöglichen. Patchkabel in den Standardlängen 1,2 3, 5 und 10m sind ab Lager verfügbar, weitere Varianten über Ticnet ganz einfach und schnell konfigurierbar.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G62,5/125 OM1
Gehäusefarbe: beige
Kabelfarbe: orange
Stecker-Bauform: LC Duplex
Länge: 2 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004569
EF001619:
EV008597
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
2.0
EF002505:
EV005168
EF002506:
EV005168
EF001618:
EV000236
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.