Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTA Duplex Rangierkabel LC-Duplex G50/125 OM2, beige, 50.0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTTA Duplex Rangierkabel LC-Duplex G50/125 OM2, beige, 50.0 m
FTTA Duplex Rangierkabel LC-Duplex G50/125 OM2, beige, 50.0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100011613
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011613
EAN/GTIN:
     4018359491932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
FTTA Duplex Rangierkabel LC-Duplex G50/125 OM2, beige, 50.0 m
Die LC-Duplex FTTA-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar für die Verkabelung von Basisstation bzw. einem Verteilpunkt zum Remote Radio Head. Die Patchkabel sind hierbei beim Einsatz im Außenbereich hohen Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf die robusten und UV-beständigen FTTA-Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, höchste Qualitätsansprüche, ein lückenlos kontrollierter Fertigungsprozess und eine 100%ige Dämpfungsmessung garantieren einen sicheren, zuverlässigen Netzbetrieb. Die Patchkabel in der Kategorie OS2 (IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU G.657.A1) weißen darüber hinaus jeweils biegeoptimierte Fasern auf, um so auch bei beengten Platzverhältnissen eine optimale Übertragung zu ermöglichen.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G50/125 OM2
Gehäusefarbe: beige
Kabelfarbe: schwarz
Stecker-Bauform: LC Duplex
Länge: 50 m
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008598
EF007960:
true
EF011011:
false
EF011012:
false
EF001682:
true
EF001074:
false
EF003806:
false
EF011577:
EV000494
EF011578:
EV000494
EF011579:
EV000494
EF011580:
EV000494
EF000878:
false
EF001618:
EV000206
EF000167:
-
EF016492:
-
EF013532:
-
EF016620:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF016621:
-
EF016494:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF016497:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF003792:
-
EF000472:
-
EF000024:
-
EF001678:
-
EF001625:
-
EF003921:
-
EF009770:
-
EF001679:
-
EF011806:
-
EF003796:
-
EF003797:
-
EF001683:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.