Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigtail-Set mit eingefärbten Adern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pigtail-Set mit eingefärbten Adern
Pigtail-Set mit eingefärbten Adern
Artikel-Nr.:
     C1161-100011718
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011718
EAN/GTIN:
     4018359310202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Pigtail-Set mit eingefärbten Adern
Anmerkungen: eingefärbt nach VDE 0888
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Pigtail-Set
Gehäusefarbe: beige
Pigtails: 12 x G50/125, OM2, 2m, LC
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008598
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2
EF002935:
EV004119
EF001569:
false
EF000007:
EV000154
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail lc, rundsteckverbinder sonstige, Pigtail
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.