Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserpigtail-Set E9/125, 12 Farben, LC, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faserpigtail-Set E9/125, 12 Farben, LC, 2,0 m
Faserpigtail-Set E9/125, 12 Farben, LC, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100011719
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011719
EAN/GTIN:
     4018359336523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Faserpigtail-Set E9/125, 12 Farben, LC, 2,0 m
Anmerkungen: eingefärbt nach VDE 0888
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Pigtail-Set
Gehäusefarbe: blau
Pigtails: 12 x E9/125, OS2, 2m, LC
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004116
EF001619:
EV010769
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2
EF002935:
EV004119
EF001569:
false
EF000007:
EV000080
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.