Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Faserpigtail LC G50/125 OM4 2,0 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100011731
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011731
EAN/GTIN:
     4018359467449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail lc
lwl pigtail
LWL-Faserpigtail LC G50/125 OM4 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G50/125 OM4
Gehäusefarbe: violett
Stecker-Bauform: LC
Länge: 2 m
Aderfarbe: violett
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV010866
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2.0
EF002935:
EV004119
EF001569:
false
EF000007:
EV000154
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pigtail, Faserpigtail
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,16084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,19008*
€ 60,9162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,03016*
€ 59,53589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,91016*
€ 55,82309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,86016*
€ 51,00359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,45012*
€ 50,51564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,93008*
€ 45,1368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.