Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM3 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner SC/SC, OM3, 3 m Glasfaserkabel Cyan
Telegärtner SC/SC, OM3, 3 m Glasfaserkabel Cyan
Artikel-Nr.:
     C1161-100011849
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011849
EAN/GTIN:
     4018359357221
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM3 3,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM3
Gehäusefarbe: türkis
Kabelfarbe: türkis
Stecker-Bauform: SC
Länge: 3 m
Kabelabmessungen mm: 2,2 x 4,5
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008599
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
3.0
EF002505:
EV000741
EF002506:
EV000741
EF001618:
EV001560
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.