Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Rangierkabel SC G62,5/125 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Duplex-Patchkabel, SC auf SC, 5 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm, 100011897
LWL-Duplex-Patchkabel, SC auf SC, 5 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm, 100011897
Artikel-Nr.:
     C1161-100011897
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011897
EAN/GTIN:
     4018359357313
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Rangierkabel SC G62,5/125 5,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G62,5/125 OM1
Gehäusefarbe: beige
Kabelfarbe: orange
Stecker-Bauform: SC
Länge: 5 m
Kabelabmessungen mm: 2,2 x 4,5
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004569
EF001619:
EV008597
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
5.0
EF002505:
EV000741
EF002506:
EV000741
EF001618:
EV000236
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.