Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Faserpigtail SC E9/125 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00889W0007 Glasfaseranschluss SC Männlich
Telegärtner L00889W0007 Glasfaseranschluss SC Männlich
Artikel-Nr.:
     C1161-100012041
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012041
EAN/GTIN:
     4018359360061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
LWL-Faserpigtail SC E9/125 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: E9/125 OS2
Gehäusefarbe: blau
Stecker-Bauform: SC
Länge: 2 m
Aderfarbe: gelb
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004116
EF001619:
EV010769
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2.0
EF002935:
EV000741
EF001569:
false
EF000007:
EV000234
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.