Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Faserpigtail SC 2,0 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100012042
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012042
EAN/GTIN:
     4018359360078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
LWL-Faserpigtail SC 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G50/125 OM2
Gehäusefarbe: beige
Stecker-Bauform: SC
Länge: 2 m
Aderfarbe: grün
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004116
EF001619:
EV008599
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2.0
EF002935:
EV000741
EF001569:
true
EF000007:
EV000235
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail sc, rundsteckverbinder sonstige, SC-Pigtail, Pigtail, Faserpigtail
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,4988*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,38334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,82008*
€ 43,8159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,37004*
€ 40,90035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,97004*
€ 38,04435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,22004*
€ 37,15185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,4988*
€ 33,91357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.