Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Faserpigtail SC G62,5/125 2,0 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Telegärtner 100012043 Glasfaseranschluss SC Männlich
Telegärtner 100012043 Glasfaseranschluss SC Männlich
Artikel-Nr.:
     C1161-100012043
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012043
EAN/GTIN:
     4018359360085
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
LWL-Faserpigtail SC G62,5/125 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G62,5/125 OM1
Gehäusefarbe: beige
Stecker-Bauform: SC
Länge: 2 m
Aderfarbe: blau
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004569
EF001619:
EV008599
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2.0
EF002935:
EV000741
EF001569:
false
EF000007:
EV000080
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail sc, rundsteckverbinder sonstige, SC-Pigtail, Faserpigtail
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,53888*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,37824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,84888*
€ 43,85017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,54888*
€ 43,49317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,50888*
€ 41,06557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,17888*
€ 37,10287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,53888*
€ 33,96127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.