Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Faserpigtail SC/APC E9/125 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100012048
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012048
EAN/GTIN:
     4018359360092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
LWL-Faserpigtail SC/APC E9/125 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: E9/125 OS2
Gehäusefarbe: grün
Stecker-Bauform: SC/APC
Länge: 2 m
Aderfarbe: gelb
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004116
EF001619:
EV010769
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2.0
EF002935:
EV000741
EF001569:
true
EF000007:
EV000234
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4525*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,5325*
€ 5,39368
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,4425*
€ 5,28658
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,1625*
€ 4,95338
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,8325*
€ 4,56068
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,8025*
€ 4,52498
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,4525*
€ 4,10848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.