Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite 2xST G50/125 OM4 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00890A0078 Glasfaserkabel 1 m 2x ST LC OM4 Violett
Telegärtner L00890A0078 Glasfaserkabel 1 m 2x ST LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     C1161-100012102
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012102
EAN/GTIN:
     4018359411596
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite 2xST G50/125 OM4 1,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM4
Gehäusefarbe: schwarz
Kabelfarbe: violett
Stecker-Bauform: 1. Seite 2xST, 2. Seite LC Duplex
Länge: 1 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Gehäusefarbe LC: schwarz
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV010866
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
1.0
EF002505:
EV000262
EF002506:
EV005168
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF001618:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.