Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite 2xST, 2. Seite SC Duplex E9/125 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 2xST/SC, OS2, 5 m Glasfaserkabel Blau, Gelb
Telegärtner 2xST/SC, OS2, 5 m Glasfaserkabel Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1161-100012347
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012347
EAN/GTIN:
     4018359265052
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite 2xST, 2. Seite SC Duplex E9/125 5,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: E9/125 OS2
Gehäusefarbe: blau
Kabelfarbe: gelb
Stecker-Bauform: 1. Seite 2xST, 2. Seite SC Duplex
Länge: 5 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Gehäusefarbe SC: blau
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004116
EF001619:
EV010769
EF000472:
1
EF000081:
EV000881
EF001438:
5.0
EF002505:
EV000262
EF002506:
EV000891
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.