Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite 2xST G50/125 OM3 10,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner LC/2xST, OM3, 10 m Glasfaserkabel Cyan
Telegärtner LC/2xST, OM3, 10 m Glasfaserkabel Cyan
Artikel-Nr.:
     C1161-100012559
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012559
EAN/GTIN:
     4018359329624
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite 2xST G50/125 OM3 10,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM3
Gehäusefarbe: türkis
Kabelfarbe: türkis
Stecker-Bauform: 1. Seite 2xST, 2. Seite LC Duplex
Länge: 10 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Gehäusefarbe LC: türkis
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008599
EF000472:
2
EF000081:
EV000881
EF001438:
10.0
EF002505:
EV000262
EF002506:
EV005168
EF001618:
EV001560
EF002435:
EV005175
EF016492:
-
EF012067:
-
EF016496:
-
EF016974:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF015703:
-
EF015704:
-
EF003799:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.