Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-59 Koax-Kabel, 500m Trommel +/-10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100012829
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012829
EAN/GTIN:
     4018359146917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
RG-59 Koax-Kabel, 500m Trommel +/-10%
Leistungsmerkmale:
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G2
Kabelmantel Material: PVC
Type: RG-59, Trommel
Verpackungseinheit (m): 500
Kabelmantel Ø: 6,15
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 63
Weitere Informationen:
EF001628:
75
EF003921:
6.15
EF001686:
0 | 80
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF001625:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF001630:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87818*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,87818* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,02818*
€ 1,22353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01818*
€ 1,21163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,97818*
€ 1,16403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,94818*
€ 1,12833
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,87818*
€ 1,04503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.