Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low Loss HD 0.6/2.8 FRNC Koax-Kabel, 1000m Trommel +/-10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100012903
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012903
EAN/GTIN:
     4018359418465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Low Loss HD 0.6/2.8 FRNC Koax-Kabel, 1000m Trommel +/-10%
Leistungsmerkmale:
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Dca
Brennendes Abtropfen: d1
Rauchentwicklung: s2
Säureentwicklung: a1
Kabelgruppe; Kabel: G41
Kabelmantel Material: FRNC
Type: Low Loss HD 0.6/2.8 FRNC, Trommel
G41: 0.6/2.8 AF, 0.6/2.8C - HM, 0.6/2.8C - HM (FR-NC), 1855A, 1855A HDTV, 1855ENH, 46899, FRNC 0.6/2.8 AF, Image 360, SDV, VDM230, VK5/0.6 FRLS 0.6/2.8
Verpackungseinheit (m): 1000
Kabelmantel Ø: 4,5
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 52
Weitere Informationen:
EF001630:
2.8
EF001628:
75
EF003921:
4.5
EF001686:
-
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF001625:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29045*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,29045* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,45045*
€ 1,72604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,44045*
€ 1,71414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,37045*
€ 1,63084
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33045*
€ 1,58324
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,29045*
€ 1,53564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.