Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-58 FR LSZH UL Koax-Kabel, 100±1m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100012921
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012921
EAN/GTIN:
     4018359381332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
RG-58 FR LSZH UL Koax-Kabel, 100±1m Ring
Leistungsmerkmale:
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G1
Kabelmantel Material: FR ZH LS UL
Type: RG-58 FR LSZH UL, Ring
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Ohne Kabelgruppe: RG-58 UL
Verpackungseinheit (m): 100
Kabelmantel Ø: 4,9
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 97
Weitere Informationen:
EF001628:
50
EF003921:
4.9
EF001686:
-
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF001625:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF001630:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.