Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-bend 58 PUR Koax-Kabel, 100±1m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
TEGA Koaxiales Kabel L01021B0020 Type X-bend,RG-58,PUR,100m,Kabelmantelm.
TEGA Koaxiales Kabel L01021B0020 Type X-bend,RG-58,PUR,100m,Kabelmantelm.
Artikel-Nr.:
     4981-4111843
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012965
EAN/GTIN:
     4018359449254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
X-bend 58 PUR Koax-Kabel, 100±1m Ring
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: schleppkettentauglich (hochflexibel; bis 2 Mio. Biegungen)
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G5
Kabelmantel Material: PUR
Type: X-bend 58 PUR, Ring
Verpackungseinheit (m): 100
Kabelmantel Ø: 5,4
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 85
Weitere Informationen:
EF001628:
50
EF003921:
5.4
EF001686:
-
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF001625:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF001630:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, koax-kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 8,9411*
€ 9,5311*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 884,07*
€ 901,74*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,5311*
€ 11,34201
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,5111*
€ 11,31821
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,4411*
€ 11,23491
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,3611*
€ 11,13971
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,3011*
€ 11,06831
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,9411*
€ 10,63991
pro Meter
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.