Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stahlarmiertes Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12G50/125 OM4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
stahlarmiertes Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12G50/125 OM4
stahlarmiertes Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12G50/125 OM4
Artikel-Nr.:
     C1161-100013424
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013424
EAN/GTIN:
     4018359510596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
stahlarmiertes Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12G50/125 OM4
Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das widerstandsfähige Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y besitzt einen Stahlwellmantel für Anwendungen bei hohen mechanischen Belastungen. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet. Die Kabel können in den praxisbewährten Rangierverteilern der Serien BASIS V und PROFI V sowie in den Spleißmodulen des modularen LWL-Verteilsystems mit 1- und 3-HE-Baugruppenträgern angeschlossen werden. Die Lieferung erfolgt auf umweltfreundlichen Einweg-Holztrommeln, die Liefermenge beträgt grundsätzlich zwei Kilometer.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: stahlarmiertes Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12G50/125 OM4
Farbe: schwarz
Fasertyp: 12x Multimode OM4
Länge: 2000 m
Weitere Informationen:
EF000472:
12
EF001678:
EV010186
EF000080:
EV004568
EF000878:
true
EF007960:
true
EF001625:
EV001108
EF001682:
true
EF011577:
EV000494
EF011578:
EV000494
EF011579:
EV000494
EF011580:
EV000494
EF001074:
false
EF003806:
false
EF000167:
-
EF016492:
-
EF013532:
-
EF016620:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF016621:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF016495:
-
EF001619:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF016497:
-
EF016498:
-
EF011011:
-
EF013440:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF003792:
-
EF011012:
-
EF000024:
-
EF003921:
-
EF009770:
-
EF001679:
-
EF011806:
-
EF003796:
-
EF003797:
-
EF001683:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99955*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 4,04955*
€ 4,81896
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 4,03955*
€ 4,80706
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 4,00955*
€ 4,77136
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 3,99955*
€ 4,75946
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.