Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM2
Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM2
Artikel-Nr.:
     C1161-100013491
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013491
EAN/GTIN:
     4018359495718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM2
Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Belastungen bei Kabelzug und Befestigung wie auch gegen Nagetiere geschützt. Die Kabel können in den praxisbewährten Rangierverteilern der Serien BASIS V und PROFI V sowie in den Spleißmodulen des modularen LWL-Verteilsystems mit 1- und 3-HE-Baugruppenträgern angeschlossen werden. Die Lieferung erfolgt auf umweltfreundlichen Einweg-Holztrommeln, die Liefermenge beträgt grundsätzlich zwei Kilometer.

Brandschutzklasse: Dca
Brennendes Abtropfen: d1
Rauchentwicklung: s2
Säureentwicklung: a1
Bezeichnung: Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM2
Farbe: orange
Fasertyp: 24x Multimode OM2
Länge: 2000 m
Weitere Informationen:
EF000472:
24
EF001678:
EV010186
EF000080:
EV004568
EF000878:
true
EF007960:
true
EF001625:
EV000154
EF001682:
true
EF011577:
EV013520
EF011578:
EV000494
EF011579:
EV000494
EF011580:
EV000494
EF001074:
false
EF003806:
true
EF000167:
-
EF016492:
-
EF013532:
-
EF016620:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF016621:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF016495:
-
EF001619:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF016497:
-
EF016498:
-
EF011011:
-
EF013440:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF003792:
-
EF011012:
-
EF000024:
-
EF003921:
-
EF009770:
-
EF001679:
-
EF011806:
-
EF003796:
-
EF003797:
-
EF001683:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,91955*
€ 2,28426
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 1,89955*
€ 2,26046
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,84955*
€ 2,20096
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,82955*
€ 2,17716
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.